pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG264-727 MINI-MORSETTO 4 CONDUTT 2,5MMQ DIN15 GV - 264-727

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044918458405

Codice prodotto

WAG264-727

Cod. produttore

264-727

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

32 mm

Larghezza:

10 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

24.5 mm

Mini-morsetto per montaggio su guida per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 15; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo