WAGO ITALIA SRL - WAG264-701 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU - 264-701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
4044918415354
Codice prodotto
WAG264-701
Cod. produttore
264-701
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6 mm
Altezza:
32 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
24.5 mm


