WAGO ITALIA SRL - WAG264-120 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU - 264-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 23 A
Confezione
100 PZ
EAN
7449072194089
Codice prodotto
WAG264-120
Cod. produttore
264-120
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
23 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6 mm
Profondità:
32 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio


