pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2604-3102 MORSETTO PCB LEVA 4MMQ 5MM 2P GR - 2604-3102

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 170 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4066966435481

Codice prodotto

WAG2604-3102

Cod. produttore

2604-3102

Produttore

WAG

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

21.3 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

4 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Morsetto per circuito stampato; leva; 4 mm²; Passo pin 5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio