pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2601-1109 MORSETTO PCB LEVA 1,5MMQ 3,5MM 9P GR - 2601-1109

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 9

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 60 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4066966242126

Codice prodotto

WAG2601-1109

Cod. produttore

2601-1109

Produttore

WAG

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

9

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

12.75 mm

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Morsetto per circuito stampato; leva; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 9 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio