WAGO ITALIA SRL - WAG2601-1107 MORSETTO PCB LEVA 1,5MMQ 3,5MM 7P GR - 2601-1107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 7
Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
70 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4066966241952
Codice prodotto
WAG2601-1107
Cod. produttore
2601-1107
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
7
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
12.75 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza