WAGO ITALIA SRL - WAG249-126 PONTICELLO A FILO A INNESTO 0,75 MM², NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a cavo innestabile isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 9 A
Dimensione modulare (Passo) - 110 mm
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
7449072193983
Codice prodotto
WAG249-126
Cod. produttore
249-126
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello a cavo innestabile isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
9 A
Dimensione modulare (Passo):
110 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì