WAGO ITALIA SRL - WAG243-724 SPINA F 4 CONDUT D0,8 5,75MM 1P SINGOLO - 243-724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici - 4
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.75 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
400 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4044918440998
Codice prodotto
WAG243-724
Cod. produttore
243-724
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici:
4
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.75 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
10 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1 mm
Lunghezza del pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza


