WAGO ITALIA SRL - WAG236-406 MORS PCB 2,5MMQ 5/5,08MM 6P COLLEGAMENTO - 236-406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 6
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
35 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4044918769693
Codice prodotto
WAG236-406
Cod. produttore
236-406
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
6
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
45/135° (obliquo verso l'alto)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
13 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza