WAGO ITALIA SRL - WAG236-402 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 2,5 MM² P - 236-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 13 mm
Numero di collegamenti elettrici - 2
Numero di piani - 1
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 45/135° (obliquo verso l'alto)
Confezione
420 PZ
EAN
2000001230626
Codice prodotto
WAG236-402
Cod. produttore
236-402
Produttore
WAG
Altezza:
13 mm
Numero di collegamenti elettrici:
2
Numero di piani:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
45/135° (obliquo verso l'alto)
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza