WAGO ITALIA SRL - WAG235-403 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 2,5 MM² P - 235-403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici - 3
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
280 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
2000001500613
Codice prodotto
WAG235-403
Cod. produttore
235-403
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici:
3
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
9.2 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza