WAGO ITALIA SRL - WAG234-224 MORSETTO PCB PULSANTE 0,5MMQ 2,5MM 24P G - 234-224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 24
Dimensione modulare dei collegamenti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4044918651707
Codice prodotto
WAG234-224
Cod. produttore
234-224
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
24
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...0.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
14 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
4 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza