WAGO ITALIA SRL - WAG231-642/018-000 CONN M 1 CONDUT 2,5MMQ 5,08MM 12P DIN35 - 231-642/018-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 12
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4044918260718
Codice prodotto
WAG231-642/018-000
Cod. produttore
231-642/018-000
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
12
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Arancione
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP10


