WAGO ITALIA SRL - WAG2252-1201 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU - 2252-1201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
2000001339817
Codice prodotto
WAG2252-1201
Cod. produttore
2252-1201
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
36.5 mm
Profondità:
30.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


