pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2250-1201 MORSMINIATURIZZATO PASS 2 CONDUTT PULS 1 - 2250-1201

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4055143965200

Codice prodotto

WAG2250-1201

Cod. produttore

2250-1201

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

13.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.75 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

34 mm

Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori; con pulsante; 1 mm²; con presa per test; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grigio