WAGO ITALIA SRL - WAG2202-1611 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI - 2202-1611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4055143907910
Codice prodotto
WAG2202-1611
Cod. produttore
2202-1611
Produttore
WAG
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
66.1 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
57.2 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6.2 mm


