WAGO ITALIA SRL - WAG2200-1307 MORS TERRA 3 CONDUTT PULS 1MMQ PRESA TES - 2200-1307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4055143692007
Codice prodotto
WAG2200-1307
Cod. produttore
2200-1307
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.75 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Larghezza:
3.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
58.2 mm