pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2116-5204 MORS PASS 2 CONDUTT LEVA PULS 16MMQ PRES - 2116-5204

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055143754484

Codice prodotto

WAG2116-5204

Cod. produttore

2116-5204

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Altezza:

91.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

36.9 mm

Morsetto passante per 2 conduttori; con leva e pulsante; 16 mm²; con presa per test; adatto per applicazioni Ex-i; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blu