pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2102-1307 MORS TERRA 3 CONDUTT LEVA 2,5MMQ PRESA T - 2102-1307

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055143741811

Codice prodotto

WAG2102-1307

Cod. produttore

2102-1307

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

72.2 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

32.9 mm

Morsetto di terra per 3 conduttori; con leva e Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; con presa per test; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-giallo