pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2102-1304 MORS PASS 3 CONDUTT LEVA 2,5MMQ PRESA TE - 2102-1304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055143741804

Codice prodotto

WAG2102-1304

Cod. produttore

2102-1304

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

72.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

32.9 mm

Morsetto passante per 3 conduttori; con leva e Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; con presa per test; adatto per applicazioni Ex-i; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blu