pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-504 GUIDA ACCIAIO 35X7,5MM 1MM 2M FORO GALVA - 210-504

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-504 GUIDA ACCIAIO 35X7,5MM 1MM 2M FORO GALVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017332667586

Codice prodotto

WAG210-504

Cod. produttore

210-504

Produttore

WAG

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Distanza foro centrale:

36 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato