pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-198 GUIDA RAME 35X15MM 2,3MM 2M NO FORATURA - 210-198

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-198 GUIDA RAME 35X15MM 2,3MM 2M NO FORATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Rame

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017332277167

Codice prodotto

WAG210-198

Cod. produttore

210-198

Produttore

WAG

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Rame

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato