WAGO ITALIA SRL - WAG210-197 GUIDA ACCIAIO 35X15MM SP 1,5MM 2M FORATU - 210-197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017332102759
Codice prodotto
WAG210-197
Cod. produttore
210-197
Produttore
WAG
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza foro centrale:
36 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato