WAGO ITALIA SRL - WAG210-196 GUIDA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO SPESSORE - 210-196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Senza
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 8.2 mm
Confezione
20 PZ
EAN
7449077518156
Codice prodotto
WAG210-196
Cod. produttore
210-196
Produttore
WAG
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
8.2 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Spessore del materiale:
1.6 mm
Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato


