pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1374 1 COND. CONNETTORE FEMMINA THT, PULSANTE - 2092-1374

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Esecuzione del connettore - Connettore libero

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 4

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002544265

Codice prodotto

WAG2092-1374

Cod. produttore

2092-1374

Produttore

WAG

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Esecuzione del connettore:

Connettore libero

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

4

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

3.6 mm

Adatto per spessore circuito stampato:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore femmina 1 cond. THT, ang.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 4 poli; Pin a saldare Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; grigio chiaro