WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1372 1 COND. CONNETTORE FEMMINA THT, PULSANTE - 2092-1372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del connettore - Connettore libero
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 2
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 7 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
2000002544258
Codice prodotto
WAG2092-1372
Cod. produttore
2092-1372
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del connettore:
Connettore libero
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
2
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
0°/180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Diametro del pin di collegamento:
1.4 mm
Lunghezza del pin:
3.6 mm
Adatto per spessore circuito stampato:
2 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza



