WAGO ITALIA SRL - WAG2050-327 MOR. PASSANTE MINIATURIZZATO PER 2 CONDU - 2050-327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
2000000230313
Codice prodotto
WAG2050-327
Cod. produttore
2050-327
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
3.5 mm
Profondità:
33.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo