pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1401 MOR. BASE 2 CONDUTTORI/2 PIN 2,5 MM², GR - 2022-1401

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1401 MOR. BASE 2 CONDUTTORI/2 PIN 2,5 MM², GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001552513

Codice prodotto

WAG2022-1401

Cod. produttore

2022-1401

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

86.2 mm

Profondità:

36.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto di base per 2 conduttori/2 pin; 2,5 mm²; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio