pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1201 MOR. BASE 1 CONDUTTORE/1 PIN 2,5 MM², GR - 2022-1201

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2022-1201 MOR. BASE 1 CONDUTTORE/1 PIN 2,5 MM², GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4050821145059

Codice prodotto

WAG2022-1201

Cod. produttore

2022-1201

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

48.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

48.5 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.