WAGO ITALIA SRL - WAG2020-5417 MORS SENSORE 4 CONDUTT SENSORI PNP COMMU - 2020-5417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 13.5 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4055143525503
Codice prodotto
WAG2020-5417
Cod. produttore
2020-5417
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di piani:
4
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Collegabile trasversalmente:
sì
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
7 mm
Altezza:
97.3 mm
Profondità:
52.4 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
LED commutante per:
No
Con collegamento PE:
sì
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
no
Funzione di separazione:
no


