pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-2201 MORSETTO BASE 2 PIANI 1 CONDUT 1 PIN - 2020-2201

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2020-2201 MORSETTO BASE 2 PIANI 1 CONDUT 1 PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050821049456

Codice prodotto

WAG2020-2201

Cod. produttore

2020-2201

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

13.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.75 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

80.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

51.3 mm

Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin​; Morsetto passante/passante; L/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grigio