pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2016-7714 MORS SEZIONATORE NEUTRO 1 CONDUT 16MMQ 1 - 2016-7714

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4045454685300

Codice prodotto

WAG2016-7714

Cod. produttore

2016-7714

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Corrente nominale In:

76 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio:

1

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...16 mm²

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Piastra di collegamento necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

12 mm

Profondità:

86 mm

Adatto per sbarra collettrice N:

3×10 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.