pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2016-7601 MOR. DI ALIMENTAZIONE PER 2 COND. PER SC - 2016-7601

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449070974720

Codice prodotto

WAG2016-7601

Cod. produttore

2016-7601

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

86 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.