WAGO ITALIA SRL - WAG2016-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2016-404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 76 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
25 PZ
EAN
7449079569019
Codice prodotto
WAG2016-404
Cod. produttore
2016-404
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
12 mm
Colore:
Grigio


