WAGO ITALIA SRL - WAG2010-1204 MORS PASS 2 CONDUTT 10MMQ APPLICAZIONI E - 2010-1204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4017332076166
Codice prodotto
WAG2010-1204
Cod. produttore
2010-1204
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
10 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
68 mm