pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8443 PONTICELLO ORIZZONTALE LEVA SEZIONATRICE - 2007-8443

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2007-8443 PONTICELLO ORIZZONTALE LEVA SEZIONATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050821458418

Codice prodotto

WAG2007-8443

Cod. produttore

2007-8443

Produttore

WAG

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

3

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Ponticello orizzontale per leva sezionatrice; 3 poli; isolato; arancione