WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8604 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 6 MM² - 2006-8604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Confezione
12 PZ
EAN
2000001646021
Codice prodotto
WAG2006-8604
Cod. produttore
2006-8604
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
15 mm
Altezza:
106.9 mm
Profondità:
33 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


