WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1681 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT FUSIBILI LAMA AU - 2006-1681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4050821181729
Codice prodotto
WAG2006-1681
Cod. produttore
2006-1681
Produttore
WAG
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
96.3 mm
Larghezza:
7.5 mm


