pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1611 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI - 2006-1611

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4045454821166

Codice prodotto

WAG2006-1611

Cod. produttore

2006-1611

Produttore

WAG

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

96.3 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

7.5 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.