pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1307 MORS TERRA 3 CONDUTT 6MMQ APPLICAZIONI E - 2006-1307

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017332999717

Codice prodotto

WAG2006-1307

Cod. produttore

2006-1307

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Larghezza:

7.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

73.5 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.