pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1304 MORS PASS 3 CONDUTT 6MMQ APPLICAZIONI EX - 2006-1304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017332999694

Codice prodotto

WAG2006-1304

Cod. produttore

2006-1304

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

7.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

73.5 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.