WAGO ITALIA SRL - WAG2004-435 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 24.9 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
7449078231658
Codice prodotto
WAG2004-435
Cod. produttore
2004-435
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
24.9 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Con protezione dal contatto:
sì


