pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2004-433

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449079563895

Codice prodotto

WAG2004-433

Cod. produttore

2004-433

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

12.4 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; da 1 a 3; isolato; grigio chiaro