pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-406/020-000 PONTICELLO DELTA GRIGIO CHIARO - 2004-406/020-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-406/020-000 PONTICELLO DELTA GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 6

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077018618

Codice prodotto

WAG2004-406/020-000

Cod. produttore

2004-406/020-000

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

6

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Grigio

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.