pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1404 MORSETTO PASSANTE PER 4 CONDUTTORI 4 MM² - 2004-1404

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.6...1.6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4017332071826

Codice prodotto

WAG2004-1404

Cod. produttore

2004-1404

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.6...1.6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

79 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.