WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1394 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 2MM SPORGEN - 2004-1394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Arancione
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4045454654252
Codice prodotto
WAG2004-1394
Cod. produttore
2004-1394
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; arancione


