WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1301 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 4 MM² - 2004-1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.6...1.6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4017332071406
Codice prodotto
WAG2004-1301
Cod. produttore
2004-1301
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.6...1.6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
65.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì


