WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1293 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR - 2004-1293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
2000001419151
Codice prodotto
WAG2004-1293
Cod. produttore
2004-1293
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; grigio


