WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1207 MORS TERRA 2 CONDUTT 4MMQ APPLICAZIONI E - 2004-1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017332071345
Codice prodotto
WAG2004-1207
Cod. produttore
2004-1207
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...6 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
33 mm
Larghezza:
6.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
52.5 mm