pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7640 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S - 2003-7640

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di potenziali - 2

  • Con slitta di separazione N -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000002836353

Codice prodotto

WAG2003-7640

Cod. produttore

2003-7640

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di potenziali:

2

Con slitta di separazione N:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Con funzione PE:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Funzione N possibile:

Altezza:

96 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

42.3 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore di base:

Grigio

Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; con cursore sezionatore del neutro; NT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio